Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsjacke Innsbruck, marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010295
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00520-620-01-S
EAN/GTIN:
     5708628201018
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Multifunktionsjacke aus wasserabweisendem Bärennylon mit herausnehmbarem Webpelzfutter mit Handyinnentasche und abnehmbaren Webpelzkragen. Abnehmbare Ärmel mit Steppfutter. Durchgehender Reißverschluss mit Wetterschutzleiste innen. Zwei Brusttaschen und Ärmeltasche mit Reißverschluss. Zwei Eingrifftaschen und Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen an Taille und Handgelenken. Reißverschluss an Kragenaußenseite für zusätzlich erhältliche Kapuze MacKenzie.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
marine
Gewicht:
240 g/m²
Obermaterial:
60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 73,27*
€ 90,90*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 90,91*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 95,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,71*
€ 98,52*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 113,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.