Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 38400 (OB A, E, FO, SRC), Weite 9, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010545
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38400-35
EAN/GTIN:
     4042035957979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Feststehender Fersenriemen mit Kunststoffschnellverschluss, verstellbarer Ristriemen mit Klettverschluss, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB A E FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
PU-Sohle
Weite:
9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.