Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 38400 (OB A, E, FO, SRC), Weite 9, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010549
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38400-39
EAN/GTIN:
     4042035957931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Feststehender Fersenriemen mit Kunststoffschnellverschluss, verstellbarer Ristriemen mit Klettverschluss, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 OB A E FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
PU-Sohle
Weite:
9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,36*
€ 59,12*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 66,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,62*
€ 67,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.