Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chasuble/Überwurfschürze, marine, Gr. 42 - 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010719
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/594-04-42-54
EAN/GTIN:
     4016364086389
Suchbegriffe:
Chasuble
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
leiber chasuble koenigsblau
Chasuble/Überwurfschürze mit langen Bindebändern für Wickeleffektverschluss. Industriewäsche geeignet!
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
42-54
Farbe:
marine
Gewicht:
215 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: chasuble, chasuble leiber, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,09*
€ 20,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,77*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.