Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 2626 (S1), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4011169
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2626-47
EAN/GTIN:
     4042035984050
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, weiß, Stahlkappe, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden, Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Futtermaterial:
Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
Waschtemperatur:
30°C
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Schutzklasse:
S1
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 82,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,80*
€ 84,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,88*
€ 89,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,46*
€ 93,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,88*
€ 98,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,79*
€ 90,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.