Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Armamax AX5, PC, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527057
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002224
EAN/GTIN:
     7312559722306
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Praktischer, strapazierfähiger Augenschutz, der ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort bietet. Passt bequem über Korrektionsbrillen. Mattierter Seitenschutz und Sektionen über den Augen reduzieren Blenden/Reflektionen. Verschiedene Vorhänger erhältlich. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Einsatzgebiete: mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren).
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polyfort
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,76*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 4,94*
€ 6,44*
Lager 302
32
1
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,60*
10
€ 8,95*
ab € 6,012*
€ 7,855*
10 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677687
ab € 6,66*
Ähnlich
SETON
Y2677567
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677639
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y2677711
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y2677591
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y2677663
ab € 7,42*
Ähnlich
SETON
Y2677735
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
Y2677615
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.