Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Affinity 1110 FFP1 NR D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527072
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10128847
EAN/GTIN:
     4032792356122
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die AnthroCurve Dichtlinie gewährleistet den zuverlässigen und komfortablen Sitz dieser vorgeformten Halbmasken. Der vorgeformte Nasenbügel mit Innenpolsterung kann außerdem zur Erhöhung des Tragekomforts leicht verstellt werden. Die Ausführung FFP3D verfügt zusätzlich über ein verstellbares Elastikband, das Anlegen und Abnehmen vereinfacht. Die Filtermaterialien für Affinity 1100 sind dolomitstaubgeprüft, um einen höheren Atemkomfort zu gewährleisten, insbesondere in Umgebungen mit hoher Staubbelastung. Leicht und bequem, hervorragender Dichtsitz, weiches Material, vorgeformter Nasenbügel, eingeschweißte Laschen (keine Klammern oder zusätzliche Kunststoffteile), optionales Ausatemventil, Farbkennzeichnung des Ventils und/oder der Laschen zur schnellen Identifikation, dünnes und leichtes Material für komfortablen Sitz, Universalgröße zur wirtschaftlichen Bevorratung, hohe Qualität des Filtermaterials ermöglicht 5 Jahre Lagerdauer, Dolomitstaubgetestet, um einen besseren Atemkomfort – besonders beim Einsatz in sehr staubhaltigen Umgebungen – zu garantieren.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
ohne Ventil
Modell:
1110
Schutzstufe:
FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,383*
€ 2,013*
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 1,569*
€ 2,249*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,249*
€ 2,67631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,169*
€ 2,58111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,039*
€ 2,42641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,979*
€ 2,35501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,889*
€ 2,24791
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
311533
ab € 20,05*
Zubehör
Brady
311534
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.