| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5527073 Herst.-Nr.: 10128848 EAN/GTIN: 4032792356139 |
| | |
|
| | |
| Die AnthroCurve Dichtlinie gewährleistet den zuverlässigen und komfortablen Sitz dieser vorgeformten Halbmasken. Der vorgeformte Nasenbügel mit Innenpolsterung kann außerdem zur Erhöhung des Tragekomforts leicht verstellt werden. Die Ausführung FFP3D verfügt zusätzlich über ein verstellbares Elastikband, das Anlegen und Abnehmen vereinfacht. Die Filtermaterialien für Affinity 1100 sind dolomitstaubgeprüft, um einen höheren Atemkomfort zu gewährleisten, insbesondere in Umgebungen mit hoher Staubbelastung. Leicht und bequem, hervorragender Dichtsitz, weiches Material, vorgeformter Nasenbügel, eingeschweißte Laschen (keine Klammern oder zusätzliche Kunststoffteile), optionales Ausatemventil, Farbkennzeichnung des Ventils und/oder der Laschen zur schnellen Identifikation, dünnes und leichtes Material für komfortablen Sitz, Universalgröße zur wirtschaftlichen Bevorratung, hohe Qualität des Filtermaterials ermöglicht 5 Jahre Lagerdauer, Dolomitstaubgetestet, um einen besseren Atemkomfort – besonders beim Einsatz in sehr staubhaltigen Umgebungen – zu garantieren. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Ausführung: | mit Ventil | Modell: | 1111 V | Schutzstufe: | FFP1 NR D | Arbeitsplatzgrenzwert AGW: | bis zum 4-fachen AGW für Partikel | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Staubmaske (Fein-), Staubschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,672* | € 2,352* | | | | Lager 302 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,243* | € 3,093* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|