| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5527093 Herst.-Nr.: 430358 EAN/GTIN: 4032792126541 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Halbmaske Advantage 200 LS ist ideal für Anwendungen, in denen Arbeiter je nach Job veschiedenen Gefahren, wie hohen Konzentrationen an Rauch, Nebel und Gasen, ausgesetzt sind. Passform und Tragekomfort sind unübertroffen dank dem patentierten Multiflex-System, einer weichen, formbaren Kombination von Gummi und Plastik, die hervorragende Stabilität bietet und sich den individuellen Gesichtskonturen des Trägers perfekt anpasst. Die in drei Größen erhältlichen Masken heben den Standard für Passform und Tragekomfort auf ein höheres Niveau. Für die Advantage 200 LS wird eine komplette Reihe an Partikel-, Gasund Kombinationsfiltern angeboten, die nach EN 141 und EN 143 zugelassen sind. Um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, können Sie zwischen den klassischen Advantage Filtern und den exklusiven Filterserien TabTec und FLEXIfilter wählen. Geringes Gewicht, niedriger Atemwiderstand, einfaches Anlegen, komfortabler und druckfreier Sitz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Norm: | EN 140:1998 | Ausführung: | Halbmaske | Material-Maskenkörper: | Gummi/Plastik | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske msa, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |