| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5527096 Herst.-Nr.: 430372 EAN/GTIN: 4032792126589 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Advantage Filterreihe ist eine komplette Reihe von Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern, die nach EN 14387 und EN 143 zugelassen sind, und bietet auf höchster Ebene leistungsstarke Filter mit geringem Gewicht. Für starken Schutz und leichte Montage konzipiert. Die Atemschutzfilter können dank ihrer Bajonettkonstruktion schnell montiert werden, die Patronen können mit einer Drehbewegung eingesetzt werden. Die gesamte Palette ist mit allen MSA Advantage-Masken kompatibel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 14387:2004+A1:2008 | Ausführung: | Kombinationsfilter | Schutzstufe: | A2P3 R | Anschluss: | Bajonett | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,20* | € 28,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 302 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 21,28* | € 28,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,64* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|