Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Bundjacke 4857 LUXE, grau/schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527304
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-896-S
EAN/GTIN:
     5700291064334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 69,99*
7 Tage
62
€ 5,99*
ab € 53,00*
€ 70,32*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 71,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 85,43*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,96*
€ 86,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100805-896-C46
ab € 51,02*
Zubehör
Fristads Kansas
100806-896-C46
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.