Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Bundjacke 4857 LUXE, grau/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527306
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-896-L
EAN/GTIN:
     5700291064358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 70,36*
8 Tage
159
€ 5,99*
ab € 53,04*
€ 70,69*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 72,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 85,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,46*
€ 94,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100805-896-C52
ab € 50,88*
Zubehör
Fristads Kansas
100805-896-C54
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.