Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Bundjacke 4857 LUXE, grau/rot, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527316
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109321-866-2XL
EAN/GTIN:
     5700291064297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
grau/rot
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 70,48*
8 Tage
33
€ 5,99*
ab € 52,99*
€ 70,80*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 72,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 86,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.