Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Bundhose 2019 Luxe, marine/königsblau, Gr. C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527464
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100805-576-C54
EAN/GTIN:
     5700290972241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, halbhoher Bund, Sattelschnitt, Diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte, Hammerschlaufe, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C54
Farbe:
marine/königsblau
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Verstärkung:
100 % Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 68,20*
8 Tage
631
€ 5,99*
ab € 51,19*
€ 68,52*
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 70,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 83,18*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,32*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100805-576-C42
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.