Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Mikralinar® 281, tanne, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529098
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281072006
EAN/GTIN:
     4045981054266
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
tanne
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,22*
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 10,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 10,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,98*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,87*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,50*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,33*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,34*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,87*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,86*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,50*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,34*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.