Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Mikralinar® 816, tinte, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529155
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     816034003
EAN/GTIN:
     4045981008306
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
tinte
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 21,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 21,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,95*
Lager 302
5
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,00*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,08*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,09*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,08*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,00*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 14,94*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,04*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,44*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,54*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.