Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Jacke JN044, lime-green, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529455
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN044LIMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aus pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece für Damen und Herren. Der ideale und wärmende Begleiter für unterwegs und im Beruf. Sehr dicke Fleece-Qualität mit pilling-hemmender Ausrüstung. Hoher Kragen für ausreichend Schutz vor Kälte und Wind, regulierbare Kordel für die Weitenregulierung am Saum. Elastische Armbündchen machen die Jacke am Handgelenk besonders bequem, Doppelnähte sorgen für Stabilität und langlebigen Einsatz. Der grobe Reißverschluss in Jackenfarbe mit James & Nicholson Zipper lässt sich leicht öffnen, praktische Einschubtaschen mit Reißverschluss bieten viel Platz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
lime-green
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.