Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Ontario 848, kiwi, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529547
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848040003
EAN/GTIN:
     4045981091681
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
kiwi
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
260 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,26*
€ 58,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,56*
€ 58,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 62,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 64,93*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,86*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 53,64*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 53,37*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 48,56*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 53,46*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,52*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 44,40*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 48,44*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 48,53*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,35*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 53,34*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,22*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,04*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,30*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.