Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftsmen Softshell Jacket, red/black, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529625
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN824REDBCK3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Professionelle Softshelljacke mit warmem Innenfutter. Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial Wind- und wasserabweisend (2000mm Wassersäule) Atmungsakitv- und wasserdampfdurchlässig (2000g/m²/24h) Stehkragen innen mit weichem Fleece Abmehmbare, regulierbare Kapuze Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende Innenliegende wärmende Armbündchen Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen Reflexelemente am Arm und Rückenteil Reißverschluss zur Rückenveredelung.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
red/black
Futtermaterial:
100 % Polyester
Innenmaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.