Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke 3-2443WX, warnorange/blau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529706
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     3-2443WX-S
EAN/GTIN:
     4250063607739
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Faserpelzfutter austrennbar, Ärmel durch Reißverschluss austrennbar, Kragen abtrennbar, vier Außentaschen, eine Innentasche, Armtasche mit Stiftfächern links, 2x5 cm Reflexstreifen silber am Rumpf umlaufend und über die Schultern, 2x5 cm Reflexstreifen silber je Ärmel umlaufend.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
warnorange/blau
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Obermaterial:
100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
Futtermaterial:
100 % Polyester
Klasse Wetterschutz:
Klasse 2/1
Wattierung:
100 % Polyester
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Faserpelzfutter:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.