| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5529770 Herst.-Nr.: 8-6612-24 EAN/GTIN: 4250063605551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischgewebe, seitlicher Schlitz, elastische, verstellbare Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für, mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1, FPA-anerkannt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Mischgewebe | Größe: | 24 | Farbe: | grün/leuchtorange | Norm: | DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |