| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5529828 Herst.-Nr.: 8-0001-S/XL EAN/GTIN: 4250063607456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischgewebe, vorn geschlossene Ausführung, mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf, Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar, eingesetzter Reißverschluss im Waden-, Saumbereich zum leichteren Einstieg, Warnkeil im Unterschenkelbereich, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Mischgewebe | Größe: | L/XL | Farbe: | grün/leuchtorange | Norm: | DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 47,96* | € 59,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 47,91* | € 59,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,85* | € 63,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 302 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 54,08* | € 66,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 53,06* | € 67,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 302 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 302 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 302 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|