Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Beinling Basic 8-0001, grün/leuchtorange, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529829
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-0001-2XL
EAN/GTIN:
     4250063698171
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
Mischgewebe, vorn geschlossene Ausführung, mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf, Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar, eingesetzter Reißverschluss im Waden-, Saumbereich zum leichteren Einstieg, Warnkeil im Unterschenkelbereich, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1.
Weitere Informationen:
Material:
Mischgewebe
Größe:
2XL
Farbe:
grün/leuchtorange
Norm:
DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 78,10*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 56,21*
€ 79,56*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.