Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Castor (S3), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5530216
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UE20243-45
EAN/GTIN:
     8033546180310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schwarzes Rindleder mit Überkappe, gefütterte Lasche und Bordüre, wasserabweisend, atmungsaktives Futter, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Flat-Fit - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, PUR-Zwischensohle, rutsch- und abriebfestes PUR-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter
Kappe:
Stahl
Sohle:
PUR
Weite:
11
Fußbett:
anatomisch geformtes Fußbett
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Zwischensohle:
PUR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.