Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 37310, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_5
Artikel-Nr.:
     302-5530424
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37310-41
EAN/GTIN:
     4042035823823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß mit Aufdruck, Fersenriemen klappbar, verstellbar, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,95*
€ 46,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,92*
€ 47,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,78*
€ 53,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.