Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh SRC-Sneaker 15345-02-99, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5530471
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     15345-02-99-42
EAN/GTIN:
     4051536018294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Erleben Sie die außergewöhnliche Leichtigkeit unserer SRC Sneaker. Unser sportlicher Arbeitsschuh bietet optimale Rutschhemmung auch auf nassen und rutschigen Böden. Durch das unempfindliche Obermaterial aus Mikrofaser sind diese Schuhe besonders pflegeleicht. Die weiche, antistatische und schockabsorbierende Laufsohle aus Polyurethan bietet herausragende Dämpfungseigenschaften auch auf harten Böden. Die aufwendige Ausstattung lässt dieses Modell zum echten Allrounder werden.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle, antistatisch
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.