Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor full safety, gelb/schwarz (S5), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5530494
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP-41
EAN/GTIN:
     8713197301325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Zweckmäßiger und vielseitiger Arbeitsstiefel. Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle, rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC
Schuhtyp:
Gummistiefel
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 15,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 17,23*
1 Tag
2
1
€ 4,79*
ab € 13,59*
€ 17,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,68*
€ 17,33*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 18,21*
€ 22,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,98*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.41
ab € 15,31*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,39*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,60*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 13,99*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,23*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,44*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 13,97*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 13,97*
Ähnlich
k.A.
8713197301349
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.