Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor full safety, gelb/schwarz (S5), Gr. 46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5530499
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
142YP-46
EAN/GTIN:
8713197301370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Zweckmäßiger und vielseitiger Arbeitsstiefel. Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle, rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC
Schuhtyp:
Gummistiefel
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
gummistiefel gelb s5 größe 46
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.46
,
Stiefel (Gummi-)
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
Lager 362
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 13,28*
€ 17,37*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 18,25*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 18,35*
Lager 302
17 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 22,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiefel Protomaster, S5, Größe 40, gelb
Hevea
142YP40
ab € 13,23*
Ähnlich
Dunlop WORK-IT FULL SAFETY, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Gelb, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 46 / UK 11
Dunlop
NB2JF01.46
ab € 15,32*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.39 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,63*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,31*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen