| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5530550 Herst.-Nr.: 1042013 EAN/GTIN: 5025766139226 |
| |
|
| | |
| Symbiose aus gutem Styling, niedrigem Preis und praxisgerechter Gestaltung. Stationär oder mobil einsetzbar. Ideal, wenn Erste-Hilfe-Artikel häufig an verschiedenen Einsatzorten benötigt werden. Die mitgelieferte Wandhalterung sorgt dafür, dass der Koffer stets an der gleichen Stelle aufbewahrt wird. Der Koffer kann in der Wandhalterung geöffnet werden. Füllung nach DIN 13157. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | grün-transluzent | Norm: | DIN 13157 | Abmessung: | 270 x 295 x 105 mm (B x H x T) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 grün, verbandkasten din 13157, verbandkasten en 13157, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| |