Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Bundhose 2320, kornblau/marine/zink, Gr. 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530571
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     23200055
EAN/GTIN:
     4030913066134
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
55
Farbe:
kornblau/marine/zink
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
285 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 24,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 24,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 25,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 25,82*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,68*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.