Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe PE-Kappe, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530657
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248045320
EAN/GTIN:
     4017765042530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Leichte Kappe in Mützenform gegen schwache Stöße und Schwingungen. Kappenschale mit HDPE-Technologie, bequme Innenausstattung, sicherer Sitz, geringes Gewicht, Kinnriemenhalterung, Hygienisch, da leicht zu reinigen. Einsatz überall dort, wo eine saubere, schützende Kopfbedeckung erwünscht, ein Schutzhelm jedoch nicht erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
rot
Norm:
CE, Kategorie I
Innenausstattung:
4-Punkt-Kunststoffspinne
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Gewicht:
220 gramm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, schuberth anstoßkappe rot, pe-kappe schuberth, pe kappe, Anstoßkappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 6,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,92*
1
€ 8,00*
ab € 11,27*
€ 16,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 22,34*
€ 31,94*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.