Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe PE-Kappe, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530659
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248025320
EAN/GTIN:
     4017765042516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Leichte Kappe in Mützenform gegen schwache Stöße und Schwingungen. Kappenschale mit HDPE-Technologie, bequme Innenausstattung, sicherer Sitz, geringes Gewicht, Kinnriemenhalterung, Hygienisch, da leicht zu reinigen. Einsatz überall dort, wo eine saubere, schützende Kopfbedeckung erwünscht, ein Schutzhelm jedoch nicht erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
gelb
Norm:
CE, Kategorie I
Innenausstattung:
4-Punkt-Kunststoffspinne
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Gewicht:
220 gramm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,37*
€ 64,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 97,60*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 79,02*
€ 106,90*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.