Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Base 3 Anstoßkappe Winter/Outdoore, verkürzter Schirm 55 mm, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530764
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC23NB/RP FB3 WIN
EAN/GTIN:
     4054596705852
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Eine haltbare, wasserdichte und warme Anstoßkappe. First Base 3 Winter kann bei kalten und nassen Witterungsbedingungen, bei denen volle Aufmerksamkeit lebenswichtig sein kann, den Schutz der Arbeiter gegen Kälte und Nässe gewährleisten. Diese Kälteschutzkappe wird komplett mit flexibler Innenschale geliefert. Fleece gefütterte Innenkappe – verhindert Wärmeverlust über den Kopf, äußerst wirksames Schweißband - saugt Feuchtigkeit auf und befreit schnell davon, verkürzter Schirm - erlaubt die uneingeschränkte Sicht nach oben, bietet einen gleichermaßen guten Sitz bei vielen verschiedenen Kopfgrößen (52 – 65 cm), nach EN471 spezifizierte Materialien – daher Warnwirkung anerkannt, abgedeckte Ventilationsbereiche - erlauben die Luftzirkulation, ohne dass Regen eindringt, Rundum laufende (360 Grad) reflektierende Streifen - Arbeiter sind bei allen Lichtverhältnissen gut zu sehen, CE zertifiziert nach EN812.
Weitere Informationen:
Material:
Außenstoff: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenkappe: Fleece gefüttert
Farbe:
marine
Norm:
EN 812:2012+A1
Kopfumfang:
52 - 65 cm
Ausführung:
verkürzt
Gewicht:
240 g
Schirmlänge:
55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
HU
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 26,02*
Lager 302
21
20
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 26,07*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 27,03*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 521,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.