Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERCHANGE Thermoguard-Sichtscheibe IV950TC, 235 mm, Triacetat, klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531004
Hersteller:
     Scott Safety
Herst.-Nr.:
     2015234
EAN/GTIN:
     5039269298892
Suchbegriffe:
Schutzschirm (Augen-
Gesichtsschutz)
Visier (Augen-
INTERCHANGE Thermoguard-Sichtscheibe aus Triacetat, Länge 235 mm. Zugelassen in Bereichen, in denen ein geringer Aufprallschutz gefordert wird und zum Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten und Schmelzmetall, geeignet in Industriebereichen, in denen hohe Hitzegrade herrschen, weitestgehend chemikalienbeständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s (Grad F). Lieferung ohne Halterung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Sichtscheibe
Material-Sichtscheibe:
Triacetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Länge:
235 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,40*
€ 425,306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,00*
€ 420,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,82*
€ 391,2958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,62*
€ 379,1578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,45*
€ 352,7755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.