| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5531075 Herst.-Nr.: 10045643 EAN/GTIN: 4032792109520 |
| | |
|
| | |
| Maximaler Schutz gegen Augenverletzungen. Die Panoramabrille mit 9er-Basiskurve bietet Rundumschutz, ohne dass die Sicht durch den Rahmen oder den herkömmlichen Seitenschutz behindert wird. Die spezielle Mehrfach-Verstellung beinhaltet eine 5-stufige Scheibeninklination und eine 4-stufige Bügellängeneinstellung. Dank Halbrahmen und schlanken Bügeln wiegt die Brille nur 32 Gramm. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Bügelbrille | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | bernstein | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Scheibenkennzeichnung: | 2-1,2 MSA 1 FT CE | Rahmenfarbe: | blau | Bügelfarbe: | blau | Rahmenkennzeichnung: | MSA EN 166 FT CE | Beschichtung: | Sightgard | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille msa, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| |