Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Racers, PC - getönt - schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5531081
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10104617
EAN/GTIN:
     4032792229648
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Eine perfekte Kombination von dynamischem Stil und optimalem Schutz. Einscheibenbrille mit hervorragender Stoßfestigkeit. Anpassbare weiche Nasenpolster für einen perfekten Sitz auf verschiedenen Nasenformen. Die formbaren Bügel lassen sich an verschiedene Kopfgrößen anpassen und gewährleisten einen hohen Tragkomfort. Das moderne dynamische Rahmendesign ist in schwarzer oder in silber-roten Oberflächenausführung in Kombination mit regenbogenfarbener verspiegelter Scheibe erhältlich. Racers Brillen werden in einer Tasche aus Nylongewebe und mit Brillenband geliefert.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
getönt
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz
Bügelfarbe:
schwarz
Beschichtung:
Sightgard
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,75008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,89584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,83008*
€ 206,8578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,16*
€ 198,9204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,58*
€ 185,1402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,75008*
€ 169,8726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.