| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5531098 Herst.-Nr.: 4201200 EAN/GTIN: 4002321501002 |
| | |
|
| | |
| Die idealen Aufbewahrungsbehälter für persönliche Schutzausrüstungen am Arbeitsplatz. Staub- und spritzwasserdicht, Bedienerfreundliche Handhabung, hochschlagzäher ABS-Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial für Wandbefestigung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Ausführung: | Schutzbrille | Abmessung: | 236 x 120 x 120 mm (L x B x T) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,33* | € 43,24* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 28,18* | € 50,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,39* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|