Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Maxx-Pro®, PC, klar, FB, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531212
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011072
EAN/GTIN:
     7312552110728
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Maxx Pro® kombiniert modernes Design, Technologie, Materialien und Scheibenbeschichtungen, um Tragekomfort und Trageakzeptanz zu verbessern. Torische Sichtscheibe mit herausragender Optik und Seitensicht. Der weiche Rahmen aus Elastomer passt sich an das Gesicht an und ermöglicht so eine sichere, komfortable und lückenlose Passform. Drehbares, schnell verstellbares Kopfband, indirektes Belüftungssystem minimiert Beschlagbildung. Wirtschaftliches System durch austauschbare Sichtscheibe, optionaler Korrektionseinsatz zur Verglasung mit individueller Sehstärke durch jeden Optiker.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Vollsichtbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT 9
Rahmenfarbe:
blau/grau
Rahmenkennzeichnung:
B-D 166 349 FTK
Beschichtung:
FogBan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 13,59*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,06*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 18,68*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.