Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille DuraMaxx - PC - klar - blau/grau - Textilkopfband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531227
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017750
EAN/GTIN:
     7312550177501
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Modernes, flaches Design und eine torische Sichtscheibe für ein großes Sichtfeld. Polypropylen-Fassung mit TPE-Gesichtsauflage für eine ausgezeichnete Passform und besten Dichtsitz, der sich den Konturen der meisten Gesichtsformen anpasst. Läßt sich bequem über den meisten Korrektionsbrillen tragen. Kann bequem mit Atemschutz Halbmasken getragen werden.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Sichtscheibe:
Polycarbonat, klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
klar
Beschichtung:
DURA-STREME®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 18,95*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 19,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,67*
€ 19,26*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 19,59*
28 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011071HS
ab € 10,29*
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.