Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille TERMINATOR, PC, klar, HC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531358
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9381 105
EAN/GTIN:
     4260068694337
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Modernes Sport-Design, verstellbarer weicher Nasensteg, rundum sehr dicht abschließend, Sichtscheibe problemlos austauschbar, mit Clipin auch für Brillenträger verglasbar, perfekter Seitenschutz ohne Einschränkung des Sichtfeldes, Bügelanpassung in Länge und Neigung, weiche Bügelenden für druckfreien Sitz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 GA 1 FT K CE
Rahmenfarbe:
blau
Bügelfarbe:
blau
Rahmenkennzeichnung:
GA 166 FT CE
Beschichtung:
CLEAR HC
UV-Schutzfaktor:
UV 385
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
495
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 9,21*
€ 8,00*
ab € 11,77*
€ 18,09*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 20,76*
€ 29,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.