Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille uvex i-vo 9160.265, PC - klar - blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531473
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160265
EAN/GTIN:
     4031101256382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Trendige Schutzbrille mit Bügellängen verstellung, zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform, weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie. Einsatzgebiete: Tönung leicht blau: für extrem hell ausgeleuchtete Arbeitsplätze und hoher Lichtempfindlichkeit.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 W 1 FT K N CE
Rahmenfarbe:
blau/orange
Bügelfarbe:
blau/orange
Rahmenkennzeichnung:
W 166 FT CE
Beschichtung:
uvex supravision excellence
UV-Schutzfaktor:
UV 400
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,83*
1
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,03*
€ 12,72*
Lager 302
24
1
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,52*
1
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.