Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-plore® Rd90 Kombinationsfilter 990 990 A1B1E1K1P2R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531807
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738811
EAN/GTIN:
     4026056004720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Partikel-Einlegefilter
Kombinationsfilter mit Dräger spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000. A1: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. B1: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). E1: gegen Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff. K1: gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate. Die Filterklasse 1 steht für einen niedrigen Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,1 Vol.% (1.000 ppm). P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2: 94% Effizienz. Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Schutzstufe:
A1B1E1K1P2 R D
Anschluss:
RD90
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
324
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 17,69*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,54*
€ 18,73*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 21,10*
Lager 302
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 21,77*
3 Tage
55
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738391
ab € 3,95*
Ähnlich
Dräger
6738778
ab € 4,73*
Ähnlich
Dräger
6738775
ab € 5,78*
Ähnlich
Dräger
6738353
ab € 2,57*
Ähnlich
Dräger
6738783
ab € 21,48*
Ähnlich
Dräger
6738810
ab € 8,15*
Ähnlich
Dräger
6736705
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.