Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske Panorama Nova RA-Anschluss, PC, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531838
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R52855
EAN/GTIN:
     4026056000654
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
Atemschutzhelm
Helm Atemschutzsystem
Atemschutzvollmaske
Die Atemschutzvollmaske Panorama Nova® erfüllt die höchsten Anforderungen an Schutz, Dichtsitz und Qualität. Seit Jahrzehnten weltweit bewährt, steht die Atemschutzvollmaske für absolute Zuverlässigkeit beim Schutz der Atemwege und Augen. Einfilter-Atemschutzvollmaske: ​verschiedene Anschlüsse: RA-Rundgewindeanschluss Rd40, PE-Gewindeanschluss M45x3, ESA-Steckanschluss, P-Dräger-Steckanschluss Maskenkörper aus EPDM oder Silikon, Visier aus Triplex oder PC. Die passende Lösung für jeden Einsatz: Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist eine Herausforderung für Mensch und Technik. Die Atemschutzmaske Panorama Nova stellt in Kombination mit passenden Filtern, Schlauchgeräten und Pressluftatmern ein zuverlässiges und sicheres System dar. Sind die Schadstoffe bekannt und ist genügend Sauerstoff vorhanden, bietet die Panorama Nova zusammen mit dem Dräger-Filterprogramm sicheren Schutz. Im Zusammenspiel mit einem Pressluftatmer oder Schlauchgerät ermöglicht die Dräger Panorama Nova aber auch einen umluftunabhängigen Einsatz. Sicherer Sitz und Tragekomfort: Der Maskenkörper der Panorama Nova aus EPDM oder Silikon ist besonders hautfreundlich. Sowohl bei hohen als auch niedrigen Temperaturen bleibt er extrem flexibel. Sein Doppeldichtrahmen und seine dreifache Dichtlinie sorgen bei nahezu allen Gesichtsformen für einen sicheren und bequemen Sitz. Dank der Universalgröße werden Logistik und Lagerung deutlich vereinfacht. Alternativ ist die Panorama Nova auch mit Supra-Adaptern für die Verwendung als Masken-Helm-Kombination mit Helmen der Serie Dräger HPS erhältlich. Klare Rundumsicht auch bei langen Einsätzen: Die verzerrungsfreie Sichtscheibe ist wahlweise aus schlagfestem Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Triplex gefertigt. Mit 180°-Weitwinkel bietet sie ein breites Blickfeld. Das intelligente Belüftungssystem sorgt für eine beschlagfreie Scheibe. Vielfältiges Zubehör und einfache Wartung: Das umfangreiche Zubehör macht aus der Panorama Nova ein vielseitiges Einsatzgerät. Die hochwertigen Materialien der Panorama Nova lassen sich leicht reinigen und warten. Ihre sorgfältige Verarbeitung stellt eine lange Lebensdauer und damit langfristige Kostenersparnisse sicher.
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Norm:
EN 136:1998
Ausführung:
Vollmaske
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, dräger vollmaske rd 40, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,36*
€ 277,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 277,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,76*
€ 277,98*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,61*
€ 345,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 290,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.