Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® Halbmaske 4790, TPE, Gr. Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531865
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55879
EAN/GTIN:
     4026056002740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Sie haben die Wahl: TPE für normale oder Silikon für empfindliche Haut. Die Silikonmaske ist zudem in zwei Größen erhältlich. Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z. B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in Bereitschaftsposition, bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt. Als Alternative zur klassischen Bänderung mit Kopfspinne steht die X-plore 4700 EH (Elastic Harness –elastische Bänderung) zur Verfügung. Diese ist aus strapazierfähigem, chemikalienbeständigem Material und kann gut unter vielen Helmtypen getragen werden. Die EH-Bänderung besteht aus Neopren und lässt sich daher sehr einfach reinigen. Durch die unterschiedlichen Bänderungstypen kann jeder Anwender individuell auswählen, welche Variante zu ihm und seinen Anwendungen passt. Eine besondere Stärke der Dräger X-plore 4700 ist ihre Widerstandsfähigkeit. Das umschließende Kunststoffgehäuse und der beständige Maskenkörper verleihen der Maske ihre Robustheit und Langlebigkeit. Die ergonomische FlexiFit-Kopfspinne sorgt für einfaches An- und Ablegen und bietet Sitz und Halt bei jeder Kopfform, ohne Einklemmen der Haare. Man spürt somit die Kopfspinne nicht – auch nicht unter dem Helm. Der Standard-Rundgewindeanschluss Rd40 nach EN 148-1 oder das Drägerspezifische Rundgewinde für Dräger X-plore Rd90 Filter erlaubt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.
Weitere Informationen:
Größe:
Universal
Norm:
EN 140:1998
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
170 g
Material-Maskenkörper:
TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske dräger, atemschutz halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,11*
€ 53,85*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 36,68*
€ 54,46*
Lager 302
24
€ 5,95*
ab € 45,94*
€ 59,48*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,62*
€ 63,08*
5 Tage
490
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R55878
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.