| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5531926 Herst.-Nr.: 10038560 EAN/GTIN: 4032792073203 |
| | |
|
| | |
| Mit Einsatz der modernsten TabTec Filtertechnologie, ist der miniSCAPE ein Fluchtgerät für den Einfachgebrauch mit einer Nutzungszeit von 5 Minuten. Er ist mit Mundstück und Nasenclip ausgestattet. Klein und handlich passt miniSCAPE in die Tasche eines Laborkittels oder jeder anderen Arbeitskleidung. Er kann auch am Gürtel mit dem sehr praktischen, integrierten Gürtelclip getragen werden. Im Notfall kann er sehr schnell angelegt werden und ist sofort einsatzbereit. Bei plötzlichem und unerwartetem Auftreten von giftigen Gasen oder Dämpfen am Arbeitsplatz kann das Personal die Gefahrenzone mit miniSCAPE schnell und sicher verlassen. Falls noch nicht verwendet, erlaubt der hygienische und handliche Kunststoffbehälter das häufige Verteilen an verschiedene Personen, zum Beispiel Mechaniker, Besucher oder Schichtarbeiter. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 58647-7:1997 | Schutzstufe: | ABEK | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Filterfluchtgerät, Fluchtfiltergerät, Fluchtmaske, fluchtmasken msa auer, einweg halbmaske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,19* | € 60,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,26* | € 64,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|