Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgas 58L, 10ppm NO/N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532007
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6810986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfgas
dräger prüfgas no
dräger prüfgas
no prüfgas
Kalibrier- und Prüfgas, 10 ppm NO in N2, 58 Liter Einwegflasche aus Aluminium / 34,5 bar, UN-Nummer: 1956.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,14*
€ 602,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 523,34*
€ 602,91*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,00*
€ 640,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.