Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Max Orange, 500 Paar für LS500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532101
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     3301165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan, verbesserte Form für leichteres Einsetzen und festeren Halt, die Glockenform garantiert höchsten Tragekomfort, die glatte Außenhülle verhindert jede Schmutzablagerung
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
orange
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
500 Paar im Nachfüllpackung
SNR-Wert:
37 dB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: sperian gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Pakete (ab € 77,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,50*
€ 451,605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,84*
€ 449,6296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,49*
€ 412,3231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,65*
€ 399,4235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,56*
€ 369,5664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.