Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hygieneset HYX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532126
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007707574
EAN/GTIN:
     4046719700578
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
3m hygienesatz
hygieneset kapselgehörschutz
Das 3M™ Hygieneset HYX1 ist die perfekte Ergänzung für alle X1 Kapselgehörschützer. Das praktische Set mit zwei Schaumstoffkissen und zwei Dichtungsringen sorgt für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz der Kapselgehörschützer, da bei Verschmutzungen nicht der komplette Gehörschutz ausgetauscht werden muss. Die Dichtungsringe sind weich gepolstert und sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Die Montage ist schnell und unkompliziert.
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaumstoff, PVC
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Hygieneset
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 7,96*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 8,24*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,24*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 8,43*
1 Tag
21
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 159,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.