Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Basic Black, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532232
Hersteller:
     Safet Medex
Herst.-Nr.:
     594227
EAN/GTIN:
     4250246400096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Basic Black aus der Black-Magic-Serie ist ein sehr leichter, passgenauer Strickhandschuh für Montage- oder Verpackungstätigkeiten. AR-Benoppung in der gesamten Handinnenfläche. Der Tragekomfort ist sehr hoch, da keine störenden Nähte im Weg sind. Basic Black passt sich problemlos der Hand an und besitzt einen elastischen Strickbund. Der Handschuh ist am Strickbund farbig paspeliert, damit ist sofort die Größe des Handschuhs erkennbar.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Noppen einseitig
Länge:
210 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
0 1 2 1
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5775* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52004*
€ 12,51885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,27008*
€ 12,2214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.