Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot Handschuhe 1560, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301015246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwoll-Trikothandschuhe, Mittelschwere-Qualität, weiß gebleicht, geschichtelt, eingesetzter Daumen. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport. Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß gebleicht
Ausführung:
gesäumt, mittlere Qualität
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuh weiß texxor, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh weiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3000
600
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 302
5134
12
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,58*
4 Tage
419
12
€ 4,79*
ab € 0,34*
€ 0,60*
1 Tag
222
12
€ 6,80*
ab € 0,35*
€ 0,62*
1
€ 4,19*
ab € 0,34*
€ 0,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.